| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D702J01 Herst.-Nr.: EHKG2A40006 EAN/GTIN: 4010202606388 |
| |
|
| | |
| Elektro-Heizflansch 1,7kW Schraub 750mm Ø50,8mm EINSCHRAUBHEIZKÖRPERG2FÜRHYDRAUL Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubanschluss | Anschlussleistung: | 1.7 - 1.7 kW | Eintauchtiefe: | 750 mm mm | Flanschdurchmesser: | 50.8 mm mm | Nennspannung 1: | 230 V V | Nennspannung 2: | 400 V V | Werkstoff des Heizelements: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tauchheizung, tauchheizung, Elektroflansch, Elektro-Heizflansch, Elektro-Heizflansch für Warmwasserspeicher, Heizflansch, Heizungs-Wärmeaustauscher, Kältemittel-Wärmeaustauscher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,67* | € 244,68* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 201,66* | € 245,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,00* | € 252,25* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 210,91* | € 256,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|