Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 6W 1LED 230V 3000K 400lm 36° DC LEDmodul 31591


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D703G14
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31591
EAN/GTIN:
     4034451315914
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
LED-Modul 6W 1LED 230V 3000K 400lm 36° DC LEDmodul 31591
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 ° °
Betriebsspannung:
220 - 240 V
Betriebsstrom:
34 - 34 mA
Breite:
0 mm
Durchmesser:
50 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Form:
rund
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
36 mm
Lampenleistung:
6 - 6 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
400 - 400 lm
Lichtstärke:
1000 cd cd
Länge:
0 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart:
DC
Spezifische Lichtausbeute:
66 - 66 lm/W
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,38*
€ 29,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,51*
€ 30,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,85*
€ 30,50*
€ 3,90*
ab € 24,26*
€ 33,80*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,07*
€ 38,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.