| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D703G28 Herst.-Nr.: 31744 EAN/GTIN: 4034451317444 |
| |
|
| | |
| LED-Kugellampe FM E27 4W 2500K 58lm dim kl Filamentlampe ws dimmbar 360° AC 31744 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Ausstrahlungswinkel: | 360 - 360 ° | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 125 mm mm | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 | Farbtemperatur: | 2500 - 2500 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Filamentlampe: | ja | Gehäusefarbe: | farblos | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 4 kWh | Lampenform: | Kugel | Lampenleistung: | 4 - 4 W | Lampenlichtausbeute: | 15 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.9 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 58 - 58 lm | Länge: | 175 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 12500 | Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Nennstrom: | 18 - 18 mA mA | Schutzart (IP): | IP20 | Sockel: | E27 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, e27 globeform, led globelampe, warmweiß globeform, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,83* | € 28,20* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,95* | € 28,34* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,54* | € 31,73* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 23,37* | € 32,71* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,59* | € 35,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|