Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelhalterung Kst GRIP 10xNYM3x1.5 203110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grip-Sammelhalterung mit Anreihkontur 10x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Grip-Sammelhalterung mit Anreihkontur 10x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Grip-Sammelhalterung mit Anreihkontur 10x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-D703J97
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205380
EAN/GTIN:
     4012196773572
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter obo
sammelhalter
Sammelhalterung Kst GRIP 10xNYM3x1.5 203110
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Grip, Halterung, Sammelhalterung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,79135*
€ 1,05135*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8426*
€ 1,1236*
5 Tage
1100
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,8556*
€ 1,1326*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,7832*
€ 1,2232*
2 Tage
2555
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8243*
€ 1,2843*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2232*
€ 1,45561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1232*
€ 1,33661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0432*
€ 1,24141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0032*
€ 1,19381
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9632*
€ 1,14621
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7832*
€ 0,93201
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.