Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 4,8W 1LED XMO2 12V 3000K 480lm LEDmodul 120° DC 7665-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Modul 4,8W 1LED XMO2 12V 3000K 480lm LEDmodul 120° DC 7665-500
Artikel-Nr.:
     262-D704I14
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     7665-500
EAN/GTIN:
     4012248271391
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul 12v
led modul
LED-Modul 4,8W 1LED XMO2 12V 3000K 480lm LEDmodul 120° DC 7665-500
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 ° °
Betriebsspannung:
0 - 0 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
0 mm
Durchmesser:
300 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Form:
rund
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
0 mm
Lampenleistung:
4.8 - 4.8 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
480 - 480 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
0 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Spezifische Lichtausbeute:
0 - 0 lm/W
Weitere Suchbegriffe: Lampe, LED-Modul, Leuchtmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.