| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D705C99 Herst.-Nr.: 80000055 EAN/GTIN: 4031909022141 |
| |
|
| | |
| Garagentorantriebszubehör - Zubehör 2-Kanal Micro Handsender in Schwarz/Chrom für Garagentorantriebszubehör S2 + SX5 DuoFern, mit KeeLoq Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehle: | 2 | Funkfrequenz: | 433 MHz MHz | Mit Funkhandsender: | ja | Reichweite: | 30 m m | Rollingcode-System: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Stromversorgung: | Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,19* | € 26,25* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,04* | € 28,77* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,07* | € 28,83* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,84* | € 32,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|