Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knotenpunktadapter si ST Ø120mm H60mm UKN-SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalknoten UKN-SI
Universalknoten UKN-SI
Artikel-Nr.:
     262-D705H97
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0203253SI
EAN/GTIN:
     4029299127881
Knotenpunktadapter si ST Ø120mm H60mm UKN-SI
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Knotenpunktadapter
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
120 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
60 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,87*
€ 59,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,97*
€ 59,85*
Frei Haus
ab € 46,21*
€ 61,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.