Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpendelabhängung ws ST L1000mm UKNRB100ROHRPENDELM.KLEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssatz Rohrpendel m.Bald. UKNRB 100
Befestigungssatz Rohrpendel m.Bald. UKNRB 100
Artikel-Nr.:
     262-D705I13
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0203289
EAN/GTIN:
     4029299174014
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Rohrpendel
ridi-leuchten rohrpendel
Rohrpendelabhängung ws ST L1000mm UKNRB100ROHRPENDELM.KLEM
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,70*
€ 37,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,70*
€ 37,35*
€ 3,90*
ab € 27,52*
€ 38,28*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,31*
€ 39,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.