Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse Lumena Star 108mm 1f ST Zubehör 0805TRAVERSES21/108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D707I08
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7316700
EAN/GTIN:
     4018242437382
Suchbegriffe:
Leuchten Traverse
Leuchtentraverse
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Traverse Lumena Star 108mm 1f ST Zubehör 0805TRAVERSES21/108
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Art des Zubehörs:
Traverse
Breite:
740 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
13 kg
Höhe:
303 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Tiefe:
740 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
0 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
108 mm
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 276,30*
€ 326,21*
Frei Haus
ab € 294,60*
€ 345,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 296,64*
€ 347,65*
Frei Haus
ab € 296,24*
€ 348,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 327,04*
€ 381,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,28*
€ 453,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,52*
€ 450,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,50*
€ 433,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,00*
€ 423,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,04*
€ 389,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.