Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse Lumena Star 108mm 2f ST Zubehör 0805TRAVERSES22/108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D707I09
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7316800
EAN/GTIN:
     4018242437399
Suchbegriffe:
Leuchten Traverse
Leuchtentraverse
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Traverse Lumena Star 108mm 2f ST Zubehör 0805TRAVERSES22/108
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Art des Zubehörs:
Traverse
Breite:
1600 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
30 kg
Höhe:
315 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Tiefe:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
0 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
108 mm
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 410,18*
€ 481,55*
Frei Haus
ab € 438,18*
€ 512,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 442,07*
€ 515,89*
Frei Haus
ab € 444,27*
€ 516,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 485,88*
€ 563,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,17*
€ 670,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,23*
€ 655,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,28*
€ 633,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,58*
€ 605,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,88*
€ 578,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.