Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset gr ST ZBS-EUNI10-717


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssatz Universal 45-80mm 10-717
Befestigungssatz Universal 45-80mm 10-717
Artikel-Nr.:
     262-D713H94
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0210717
EAN/GTIN:
     4029299353464
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Einbauleuchten
Einbaustrahler
ridi einbauleuchte
Befestigungsset gr ST ZBS-EUNI10-717
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,77*
€ 9,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 9,97*
€ 5,00*
ab € 7,00*
€ 10,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,15*
€ 10,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.