Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset gr ST BEF.-SATZEBRS...OSD/PSDIP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalbefestigungssatz Klemmdicke 23-55mm 10-163 (VE4)
Universalbefestigungssatz Klemmdicke 23-55mm 10-163 (VE4)
Artikel-Nr.:
     262-D715F03
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0210163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Deckeneinlegeleuchte
Befestigungsset gr ST BEF.-SATZEBRS...OSD/PSDIP54
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,88*
€ 8,55*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,90*
€ 8,57*
€ 3,90*
ab € 6,67*
€ 9,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,20*
€ 10,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,37*
€ 12,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.