Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder ger gr ST TRA435TRAVERSE-ABR/EBR4..


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse TRA 435 #0200256
Traverse TRA 435 #0200256
Artikel-Nr.:
     262-D715F96
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0200256
EAN/GTIN:
     4029299322941
Suchbegriffe:
Leuchten Traverse
Leuchtentraverse
Aufnahmebrücke Flutlichtstrahler
Scheinwerfer-Aufnahmebrücke
KupplungVerbinder ger gr ST TRA435TRAVERSE-ABR/EBR4..
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: aufnahmebrücke flutlichtstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,72*
€ 9,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,73*
€ 9,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,09*
€ 10,46*
€ 3,90*
ab € 7,62*
€ 11,24*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.