Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knotenpunktadapter ws ST ABRFBKN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knotenpunkt ABRFBKN
Knotenpunkt ABRFBKN
Artikel-Nr.:
     262-D715G69
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0203585
EAN/GTIN:
     4029299323573
Suchbegriffe:
Stirnkappe
stirnkappe
Knotenpunktadapter ws ST ABRFBKN
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Knotenpunktadapter
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,73*
€ 78,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,82*
€ 78,49*
Frei Haus
ab € 62,58*
€ 80,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,20*
€ 82,78*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.