Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung ws ST ZSPT2ZH190BALDA.+SEILP.1,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilpendelbefestigung m.Bald.hr,ws,L 1,5m ZSPT2ZH190
Seilpendelbefestigung m.Bald.hr,ws,L 1,5m ZSPT2ZH190
Artikel-Nr.:
     262-D715I70
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0207975
EAN/GTIN:
     4029299325461
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung
Seilabhängung ws ST ZSPT2ZH190BALDA.+SEILP.1,5M
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,90*
€ 34,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,92*
€ 34,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,69*
€ 37,02*
€ 3,90*
ab € 28,05*
€ 39,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.