Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung si ST ZSPT2ZE190BALDA.+SP.1,5M-SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilpendelbefestigung m.Bald.L 1,5m,1St,si ZSPT2ZE190SI
Seilpendelbefestigung m.Bald.L 1,5m,1St,si ZSPT2ZE190SI
Artikel-Nr.:
     262-D715I72
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0207976SI
EAN/GTIN:
     4029299325492
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Seilabhängung
Seilaufhängung
Seilabhängung si ST ZSPT2ZE190BALDA.+SP.1,5M-SI
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: seilabhängung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,75*
€ 41,13*
€ 5,00*
ab € 30,63*
€ 42,36*
€ 3,90*
ab € 31,58*
€ 43,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,97*
€ 45,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.