Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung ws asym indir Kst ABRB-A00235/49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abblendung ws asym indir Kst ABRB-A00235/49
Artikel-Nr.:
     262-D719C26
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0202956
EAN/GTIN:
     4029299352122
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Rasteranbauleuchte
Rasterleuchte
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer...
Abblendung ws asym indir Kst ABRB-A00235/49
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
indirekt
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: rasterleuchte ridi, rasterleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,97*
€ 15,93*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 16,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,81*
€ 17,02*
€ 3,90*
ab € 12,43*
€ 17,90*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.