Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baldachin si ST ZDBE-SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baldachin eckig silbern ZDBE-SI
Baldachin eckig silbern ZDBE-SI
Artikel-Nr.:
     262-D719C93
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0204332SI
EAN/GTIN:
     4029299352672
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Seilabhängung
Seilaufhängung
Baldachin si ST ZDBE-SI
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Baldachin
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,72*
€ 20,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,81*
€ 21,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,29*
€ 21,97*
€ 3,90*
ab € 16,70*
€ 23,63*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,27*
€ 31,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.