Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waffelautomat Kst 1200W sw regelb WE3101SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exquisit WE 3101 sw 1 Waffel(n) 1200 W Schwarz
Exquisit WE 3101 sw 1 Waffel(n) 1200 W Schwarz
Exquisit WE 3101 sw 1 Waffel(n) 1200 W Schwarz
Exquisit WE 3101 sw 1 Waffel(n) 1200 W Schwarz
Exquisit WE 3101 sw 1 Waffel(n) 1200 W Schwarz
Exquisit WE 3101 sw 1 Waffel(n) 1200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-D723B02
Hersteller:
     GGV Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     5010047
EAN/GTIN:
     4016572021462
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
Waffelautomat Kst 1200W sw regelb WE3101SW
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
1200 W
Ausführung:
Waffelautomat
Grundfarbe:
schwarz
Regelbarer Thermostat:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Crepes Maker, Crepes-Automat, Crisp Waffelautomat, Donut Maker, Donut-Automat, Gourmet-Hörnchenautomat, Hörnchenautomat, Pfannkuchenautomat, Teigwarenautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,6224*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 18,1556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,7724*
€ 109,20916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,6324*
€ 105,47256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,3124*
€ 105,09176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,8224*
€ 104,50866
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,6224*
€ 86,42066
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.