Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgebrauchslampe 500W kl E40 230V Birne AGL farblos 8150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allgebrauchslampe 500W kl E40 230V Birne AGL farblos 8150
Artikel-Nr.:
     262-D723H14
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     8150
EAN/GTIN:
     4018241815006
Suchbegriffe:
Glühlampe E40
Glühlampe Sockel E40
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Allgebrauchslampe 500W kl E40 230V Birne AGL farblos 8150
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
90 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
175 mm mm
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
500 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
8400 lm lm
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E40, Sockel E40, birnenlampe, AGL, AGL Schwarzlichtlampe, A-Kolben, Allgebrauchsglühlampe Pilzform, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Anti Insekten-Lampe, Birne, E-Kolben, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampe, Ersatzlampe für Lichterkette, Glühbirne, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Allgebrauchslampe, Niedervolt-Glühlampe, Niedervoltlampe, Normallampe, Perlenkerze, Perlenlampe, Pilzform-Lampe, Pisellokerze, Pisellolampe, Riffelkerze, Schaftkerze, Softlichtlampe, Standardlampe, Stoßfeste Lampe, T-Kolben, TV-Lampe, T-Zeichen, Weihnachtskerze, Weihnachtslicht, Zubehör für Lichterkette, Zubehör für Weihnachtskette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.