Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
MCX Steckverbinder
>
Artikel
MCX-Stecker RG58 50Ohm CrimpLöt J01270A0141Z
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D724G15
Hersteller:
Telegärtner
Herst.-Nr.:
100027678
EAN/GTIN:
4018359258627
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
MCX-Stecker RG58 50Ohm CrimpLöt J01270A0141Z
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Crimp/Löt
Ausführung:
Stecker (Plug)
Impedanz:
50 Ohm Ohm
Kabeltyp:
RG 58
Kontaktausführung:
männlich (male)
Steckverbindertyp:
MCX
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
rundsteckverbinder sonstige
,
7/16-Buchse
,
7/16-Stecker
,
Antennenstecker
,
Automobil-Stecker
,
BNC Kabelwinkelstecker
,
BNC-Einbaubuchse
,
BNC-Kabelbuchse
,
BNC-Kabeleinbaubuchse
,
BNC-Kabelstecker
,
BNC-Kabelwinkelstecker
,
BNC-Stecker
,
BNC-Winkelstecker
,
Buchse
,
Buchse (Jack)
,
Buchsenstecker
,
CATV-Stecker
,
Connector
,
Crimpstecker
,
Einbaubuchse
,
FAKRA-Buchse
,
FAKRA-Stecker
,
F-Crimpstecker
,
Fernsehstecker
,
FME-Buchse
,
FME-Stecker
,
F-Schraubstecker
,
F-Stecker
,
Hochfrequenz-Steckverbinder
,
IEC-Buchse
,
IEC-Crimpstecker
,
IEC-Stecker
,
IEC-Winkelstecker
,
Kabelbuchse
,
Kabelstecker
,
Kabelwinkelstecker
,
Koax-Buchse
,
Koax-Stecker
,
Koax-Steckverbinder
,
Koax-Winkelbuchse
,
Koax-Winkelstecker
,
Kommunikationstechnik-Steckverbinder
,
LAN-Kabelstecker
,
MCX-Buchse
,
MCX-Stecker
,
Mini-UHF-Buchse
,
Mini-UHF-Stecker
,
MMCX-Buchse
,
MMCX-Stecker
,
N-Buchse
,
N-Connector
,
N-Stecker
,
RG58-Stecker
,
RG59-Stecker
,
RG62-Stecker
,
Satellitenstecker
,
SMA-Buchse
,
SMA-Stecker
,
SMB-Buchse
,
SMB-Stecker
,
Stecker
,
Stecker (Plug)
,
Steckverbinder
,
Steckverbinder Kommunikationstechnik
,
TNC-Buchse
,
TNC-Stecker
,
Twinax Einbau-Buchse
,
Twinax-Kabelbuchse
,
Twinax-Stecker
,
UHF-Buchse
,
UHF-Stecker
,
Verbindungsstecker
,
Videostecker
,
Winkelbuchse
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,24*
€ 3,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,44*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 3,47*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 3,62*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,33*
€ 3,62*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MCX-Einbaubuchse Einbau von vorne
Telegärtner
100024996
ab € 3,94*
Zubehör
MCX-Winkelbuchse in SMT
Telegärtner
100025000
ab € 4,38*
Zubehör
Koaxiale bedea 25770900 RG 58 C/U-FRNC SCHWARZ, 25770900
bda connectivity
25770900
ab € 1,42*
Zubehör
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, 9201, schwarz, 9201 BLACK
k.A.
9201 BLACK
ab € 1,58*
Zubehör
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 58, schwarz, RG 58 C/U
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,96*
Zubehör
MCX-Buchse Rundkabel 50Oh J01271A0131Z
Telegärtner
100027689
ab € 3,00*
Zubehör
MCX-Buchse Rundkabel 50Oh Winkelsteck J01271A0161Z
Telegärtner
100027690
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen