Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Netzwerkdose Aufputz CAT 5e 1 Port Alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S375931
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00023A0174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Farbe:
weiß
Breite:
65 mm
Komponente:
Einsatz
Einbautiefe:
33.20 mm
Montageart:
Aufputz
Spezifikation:
CAT 5e
Kabel-Zuführung:
unten
Funktion:
Netzwerkdose
Anzahl Ports:
1 Port
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
Ausführung:
Aufputzgehäuse
Anzahl LAN:
1 x
Produkt-Art:
Netzwerkdose
Weitere Suchbegriffe: 04018359274139, 02050005110387, Telegärtner, netzwerkdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 6,81*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 11,46*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 15,59*
€ 16,37*
€ 3,50*
ab € 28,88*
€ 30,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.