Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Falzklemme VA f.Schrägd 112001-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D725G40
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     112001-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falzklemmen
schletter falzklemmen
falzklemmen
PV-Falzklemme VA f.Schrägd 112001-000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Falzklemme
Breite Befestigungsplatte:
0 mm
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Länge Befestigungsplatte:
0 mm
Verankerung:
klemmen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Dachbefestigung, Dachhaken, Fotovoltaik-Dachbefestigung, Klemme, Photovoltaik-Dachbefestigung, Sparrenanker, Stockschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 8,44*
€ 10,49*
1
€ 5,00*
ab € 8,43*
€ 11,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 524,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.