Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panel-PC Magelis TFT UC 2HWIE 1HWRS485 Mit Festplatte HMIPSOS752D1801


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magelis S-Panel Kombination aus iPC und 15" W Display, SSD
Magelis S-Panel Kombination aus iPC und 15" W Display, SSD
Magelis S-Panel Kombination aus iPC und 15" W Display, SSD
Artikel-Nr.:
     262-D726H55
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     HMIPSOS752D1801
EAN/GTIN:
     3606480853401
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Panel-PC Magelis TFT UC 2HWIE 1HWRS485 Mit Festplatte HMIPSOS752D1801
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1366
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
768
Anzahl der Funktionstasten:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der Systemtasten:
0
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
1
Ausführung des Displays:
TFT
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Bildschirmdiagonale:
15.6 Zoll
Breite der Front:
419.7 mm
Einbautiefe:
86 mm mm
Fronteinbau möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe der Front:
269 mm
Kundenindividuelle Konfiguration möglich:
ja
Max. Hauptspeicher:
4000 MB Mbyte
Mit DVD RW-Laufwerk:
ja
Mit DVD-Laufwerk:
ja
Mit Festplatte:
ja
Mit Touchscreen:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110 - 240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110 - 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Vorinstalliertes Betriebssystem:
Windows 8
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Automatisierungs-Rechner, Computer, Industrie-Rechner, Panel PC, Panel-PC, PC, PC-based Automation, PC-basierte Automatisierung, Personal Computer, Steuerung, Touch Screen, Visualisierungs-PC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.379,30*
€ 2.536,85*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.543,32*
€ 2.768,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.013,59*
€ 3.194,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.123,98*
€ 3.289,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.225,84*
€ 3.416,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.289,80*
€ 3.914,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.272,17*
€ 3.893,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.187,13*
€ 3.792,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.138,46*
€ 3.734,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.123,98*
€ 3.717,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.