Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Drive (SSD) 2 200sek 240GB HMIYSSDS240S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flash Disk SSD 240 GB, leer, mit 5 Jahren Herstellergarantie
Flash Disk SSD 240 GB, leer, mit 5 Jahren Herstellergarantie
Flash Disk SSD 240 GB, leer, mit 5 Jahren Herstellergarantie
Artikel-Nr.:
     262-D726I13
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     HMIYSSDS240S1
EAN/GTIN:
     3606480795718
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Solid-State-Drive (SSD) 2 200sek 240GB HMIYSSDS240S1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Solid-State-Drive (SSD)
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:
200 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:
200 MB
Speicherkapazität:
240 GB MB
Weitere Suchbegriffe: ssd, Audio Aufnahmemedium, Audio CD, Audio-CD Recordable, Audio-CD-RW-Rohling, Aufnahmemedium, CD Recordable, CD Rewritable, CD-R, CD-Rohling, CD-Rom, CD-RW, Compact Disk Recordable, DAT-Cassette, Datenspeicher, Digital Video Cassette, Digital Video Kassette, Digitale Compact-Cassette, Digitale Kompakt-Cassette, Digitale Videocassette, Disc, Diskette, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, Flash-Card, MD, MD Recordable, MD/DAT, Memory Stick, Mini Disc, Mini DV-Cassette, Mini DV-Kassette, MiniDisc, Mini-Disk, Multimedia-Card, PC-CD Recordable, PC-CD Rewritable, Recordable Mini Disc, Rohling, SD-Card, Speichermedium, Speichermedium digital, Zip-Diskette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 555,38*
€ 583,26*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 617,04*
€ 665,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 701,99*
€ 735,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 723,10*
€ 757,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 753,34*
€ 785,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,22*
€ 901,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,68*
€ 898,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,21*
€ 892,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,81*
€ 882,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,10*
€ 860,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.