Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A60 7,5W 2700K 720lm E kl Filamentlampe ws 320° AC Ø60x102mm LM85136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe FM E27 A60 7,5W 2700K 720lm E kl Filamentlampe ws 320° AC Ø60x102mm LM85136
Artikel-Nr.:
     262-D727A65
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85136
EAN/GTIN:
     4020856851362
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 A60 7,5W 2700K 720lm E kl Filamentlampe ws 320° AC Ø60x102mm LM85136
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
320 - 320 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
810 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
7.5 - 7.5 W
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
720 - 720 lm
Länge:
102 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
40000
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,32*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,70*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 6,18*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,38*
€ 6,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.