Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Linienlampe S14d 500m 8W G 2700K ws 500lm opal AC Ø30x500mm 220-240V LM85151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe S14d 2700K LM85151
LED-Lampe S14d 2700K LM85151
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-D727A80
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85151
EAN/GTIN:
     4020856851515
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform
LED-Linienlampe S14d 500m 8W G 2700K ws 500lm opal AC Ø30x500mm 220-240V LM85151
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
500 lm
Durchmesser:
30 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
8 - 8 W
Lampenlichtausbeute:
62 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
500 - 500 lm
Länge:
500 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
S14d
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Linienlampe, Leuchtmittel S14d, Sockel S14d, led linienlampe s14d, led linienform, leuchtmittel stabform led, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 9,87*
€ 9,87*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 10,33*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,45*
€ 12,24*
1
€ 5,00*
ab € 8,50*
€ 12,31*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85148
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.