Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G9 57mm 3,5W G 3000K ws 250lm dim mattiert dimmbar 320° AC LM85226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe 3000K G9 LM85226
LED-Lampe 3000K G9 LM85226
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-D727B32
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G9 57mm 3,5W G 3000K ws 250lm dim mattiert dimmbar 320° AC LM85226
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
320 - 320 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Durchmesser:
18 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
3.5 - 3.5 W
Lampenlichtausbeute:
71 lm/W
Leistungsfaktor:
0.4
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
250 - 250 lm
Länge:
57 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
40000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
G9
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G9, Sockel G9, led g9 warmweiß dimmbar, led g9 dimmbar, led g9 warmweiß, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 5,37*
€ 5,37*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 5,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 6,85*
1
€ 5,00*
ab € 4,59*
€ 6,87*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 4,96*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM49202
ab € 4,77*
Ähnlich
LightMe
LM85368
ab € 3,95*
Ähnlich
LightMe
LM85333
ab € 3,78*
Ähnlich
LightMe
LM85224
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.