Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxkabel konfektioniert BNC Stecker sw 50Ohm 10m 2f.gesch L00015A1455


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner L00015A1455 Koaxialkabel 10 m BNC Schwarz
Telegärtner L00015A1455 Koaxialkabel 10 m BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-D727G35
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010541
EAN/GTIN:
     4018359145859
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxkabel konfektioniert BNC Stecker sw 50Ohm 10m 2f.gesch L00015A1455
Weitere Informationen:
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Farbe:
schwarz
Impedanz:
50 Ohm Ohm
Kabeltyp:
RG 58
Länge:
10 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
BNC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
BNC
Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Messkabel, Messleitung, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, messkabel bnc, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,05*
€ 19,58*
€ 5,00*
ab € 14,13*
€ 19,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,76*
€ 20,49*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,17*
€ 21,02*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,45*
€ 21,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.