Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer leer Kst R00200A0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagekoffer für 1 1/4" + 1 5/8" SIMFix Pro Steckverbinder
Montagekoffer für 1 1/4" + 1 5/8" SIMFix Pro Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     262-D728E47
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100026388
EAN/GTIN:
     4018359280383
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Lehrlingskoffer
Werkzeugkoffer leer Kst R00200A0011
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Breite:
0 mm mm
Höhe:
0 mm mm
Tiefe:
0 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, rundsteckverbinder sonstige, pc werkzeugkoffer, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Metalltransportkasten, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 629,35*
€ 715,74*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 640,27*
€ 722,70*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 655,61*
€ 752,94*
Frei Haus
ab € 665,89*
€ 755,96*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,74*
€ 851,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,55*
€ 844,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,21*
€ 803,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,70*
€ 785,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,35*
€ 748,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.