Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Kupplung 6 RJ45RJ12 ger BuchseBuchse einrasten J00029A0064


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner J00029A0064 Kabeladapter Weiß
Telegärtner J00029A0064 Kabeladapter Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D731B63
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023168
EAN/GTIN:
     4018359310479
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-12 Kupplung
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Modular-Kupplung 6 RJ45RJ12 ger BuchseBuchse einrasten J00029A0064
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse/Buchse
Bauform:
gerade
Befestigungsart:
einrasten
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45/RJ12
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder telegärtner, rj-45 kupplung, Adapter, Buchse, Buchse/Buchse, Buchse/Stecker, Buchsenstecker, Einbaubuchse, Hybridkupplung, Kabelbuchse, Kabelkupplung, Kabelstecker, Kabelwinkelstecker, Kommunikationstechnik-Adapter, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, Modular Steckverbinder-System, Modulare Kupplung, Modular-Jack, Modular-Plug, Modul-Stecker, RJ10-Kupplung, RJ11-Kupplung, RJ12-Kupplung, RJ45-Kupplung, RJ9-Kupplung, Stecker/Buchse, Stecker/Stecker, Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, Steckverbindung, T-Stecker, T-Stück, Verbinder, Verbindung, Verbindungsstecker, Western-Steckverbinder, Winkelbuchse, Winkelbuchsenstecker, Winkelsteckbuchse, Winkelstecker, Winkelverbindungsstück
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 5,00*
ab € 2,55625*
€ 3,25625*
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 3,27*
21 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,34*
19 Tage
unbekannt
24
€ 6,99*
ab € 2,59*
€ 3,34*
24
Frei Haus
ab € 2,63334*
€ 3,35334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 78,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.