Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Stecker SC-D MM kleb Keramik bg J88080A0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D731J45
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007585
EAN/GTIN:
     4018359329198
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
LWL-Stecker SC-D MM kleb Keramik bg J88080A0001
Weitere Informationen:
Anschlussart:
kleben
Ausführung:
Stecker (Plug)
Farbe:
beige
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp:
SC-Duplex
Werkstoff der Ferrule:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Buchse, Buchse (Jack), Connector, Crimpstecker, Data-Connector, Datenstecker, E2000-Connector, E2000-Stecker, Einbaubuchse, ESCON-Connector, ESCON-Stecker, FC-Connector, FC-Stecker, FDDI-Connector, FDDI-Stecker, Fiber-Optic-Steckverbinder, Fibre-Optic-Steckverbinder, FO-Steckverbinder, FSMA-Stecker, Glasfaser-Steckverbinder, Hot Melt Stecker, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, LAN-Kabelstecker, LC-Connector, LC-Duplex-Connector, LC-Duplex-Stecker, LC-Stecker, Light Crimp Plus-Stecker, Lightcrimp-Stecker, LWL-Stecker, MT/MPO-Connector, MT/MPO-Stecker, MT-RJ-Buchse, MT-RJ-Connector, MT-RJ-Stecker, Multimode-Stecker, Netzwerk-Stecker, SC-Connector, SC-Duplex-Connector, SC-Duplex-Stecker, SC-Stecker, SingleMode-Stecker, Socket, ST Connector, Stecker, Stecker (Plug), Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, ST-Stecker, VF-45-Buchse, VF-45-Socket, VF-45-Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,56*
€ 14,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,94*
€ 14,60*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.