Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5 SFUTP IP20 10m gn RJ45 1:1 26qmm L00005A0061


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner L00005A0061 Netzwerkkabel Grün 10 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Telegärtner L00005A0061 Netzwerkkabel Grün 10 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     262-D732B17
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008995
EAN/GTIN:
     4018359325121
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat5 SFUTP IP20 10m gn RJ45 1:1 26qmm L00005A0061
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
grün
Kabelkonstruktion:
4x2
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
grün
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,84*
€ 14,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,94*
€ 14,12*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,26*
€ 14,50*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,36*
€ 14,62*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,49*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.