Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5 SFUTP IP20 15m gn RJ45 1:1 26qmm L00006A0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner L00006A0102 Netzwerkkabel Grün 15 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Telegärtner L00006A0102 Netzwerkkabel Grün 15 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     262-D732B63
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009142
EAN/GTIN:
     4018359325244
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat5 SFUTP IP20 15m gn RJ45 1:1 26qmm L00006A0102
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
grün
Kabelkonstruktion:
4x2
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
15 m
Mantel-Farbe:
grün
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,15*
€ 23,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,25*
€ 23,58*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,43*
€ 23,93*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,58*
€ 24,13*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,88*
€ 24,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.