Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat6A SFTP IP20 7,5m gn RJ45 1:1 27qmm L00004A0084


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner L00004A0084 Netzwerkkabel Grün 7,5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Telegärtner L00004A0084 Netzwerkkabel Grün 7,5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     262-D732C11
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008838
EAN/GTIN:
     4018359324971
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel Cat6A SFTP IP20 7,5m gn RJ45 1:1 27qmm L00004A0084
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
27
Farbe der Knickschutztülle:
grün
Kabelkonstruktion:
4x2
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
7.5 m
Mantel-Farbe:
grün
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,05*
€ 28,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,21*
€ 28,14*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,30*
€ 28,41*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,08*
€ 29,27*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,12*
€ 29,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.