Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Pigtail E2000 50125 OM2 2m sw Aderpigtail MM50125 L00859A0009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faserpigtail-Set 50/125 STECKVERBINDER 100011256
Faserpigtail-Set 50/125 STECKVERBINDER 100011256
Artikel-Nr.:
     262-D732E10
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011256
EAN/GTIN:
     4018359353513
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
LWL-Pigtail E2000 50125 OM2 2m sw Aderpigtail MM50125 L00859A0009
Weitere Informationen:
Adertyp:
Kompaktader
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp:
E2000
Typ:
Aderpigtail
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail e2000, rundsteckverbinder sonstige, Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,30*
€ 212,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 181,02*
€ 212,95*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 182,99*
€ 215,51*
Frei Haus
ab € 186,43*
€ 217,71*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,67*
€ 220,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.