| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D732I57 Herst.-Nr.: 100022429 EAN/GTIN: 4018359366001 |
| |
|
| | |
| LWL-Pigtail SC 50125 OM2 2m mehrf Aderpigtail MM50125 H02050W0073 Weitere Informationen: | | Adertyp: | Kompaktader | Farbe: | mehrfarbig | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM2 | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Länge: | 2 m m | Steckverbindertyp: | SC | Typ: | Aderpigtail |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,11* | € 47,33* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,97* | € 48,22* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 47,35* | € 49,67* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,86* | € 54,30* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 57,32* | € 59,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|