Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunstabzugshaube UB 599mm edst D 71dB Unterbaugerät 240cbmh Ø125mm LED 3st DUB1611MLOWEREASY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG DUB1611M Unterbaut Edelstahl 240 m³/h D
AEG DUB1611M Unterbaut Edelstahl 240 m³/h D
AEG DUB1611M Unterbaut Edelstahl 240 m³/h D
AEG DUB1611M Unterbaut Edelstahl 240 m³/h D
AEG DUB1611M Unterbaut Edelstahl 240 m³/h D
Artikel-Nr.:
     262-D737C09
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942150698
EAN/GTIN:
     7332543602193
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzug
Dunstabzugshaube UB 599mm edst D 71dB Unterbaugerät 240cbmh Ø125mm LED 3st DUB1611MLOWEREASY
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
115 W W
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Unterbaugerät
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
D
Breite:
599 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
125 - 125 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
66 kWh
Energieeffizienzklasse:
D
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Geräuschemission:
71 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
132.3 - 132.3 mm
Höhe der Haube:
132.3 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
D
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.01 W
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
240 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
75 m³/h m³/h
Tiefe:
513 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 138,93*
€ 170,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 139,54*
€ 171,71*
Frei Haus
ab € 141,38*
€ 172,45*
Frei Haus
ab € 146,11*
€ 179,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
902 980 050
ab € 21,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.