Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP55 87x121x121mm rt Kst hfr WandDecke für 2025 mm Rohr ENN05175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, Drückplatte, 105x105x55mm
Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, Drückplatte, 105x105x55mm
Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, Drückplatte, 105x105x55mm
Artikel-Nr.:
     262-D739F11
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ENN05175
EAN/GTIN:
     3295150051751
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP55 87x121x121mm rt Kst hfr WandDecke für 2025 mm Rohr ENN05175
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
13
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Bestückung:
ohne
Breite:
121 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
rot
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
87 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
121 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 7,22*
€ 10,16*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 10,29*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 7,66*
€ 10,57*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 7,89*
€ 10,87*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 8,23*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.