Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsdose BK 4f 15dB860 3dB860 Mod Modem BSD961-13K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BSD 961-13K Steckdose R/TV+SAT Grau
Axing BSD 961-13K Steckdose R/TV+SAT Grau
Artikel-Nr.:
     262-D742C28
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BSD96113K
EAN/GTIN:
     7611682005271
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Hochpassfilter
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Durchgangsdose BK 4f 15dB860 3dB860 Mod Modem BSD961-13K
Weitere Informationen:
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
15 dB dB
Anzahl der Auslässe:
4
Ausführung:
Durchgangsdose
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
3 dB dB
Geeignet für Kabelmodem:
ja
Weitere Suchbegriffe: Multimediadose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, multimedia-dose axing, durchgangsdose, multimediadose durchgangsdose, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Durchgangsdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Durchgangsdose, TWIN-Stichdose, Universaldose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,68*
€ 12,44*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 8,70*
€ 12,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,61*
€ 14,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,33*
€ 15,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.