Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsdose BK 4f 20dB860 1,6dB860 Fernsp Modem BSD961-20K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BSD 961-20K Steckdose R/TV+SAT Grau
Axing BSD 961-20K Steckdose R/TV+SAT Grau
Artikel-Nr.:
     262-D742C29
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BSD96120K
EAN/GTIN:
     7611682005301
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Durchgangsdose BK 4f 20dB860 1,6dB860 Fernsp Modem BSD961-20K
Weitere Informationen:
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
20 dB dB
Anzahl der Auslässe:
4
Ausführung:
Durchgangsdose
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1.6 dB dB
Fernspeisetauglich:
ja
Geeignet für Kabelmodem:
ja
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV-Antennendose, TV-Dose, multimedia-dose axing, durchgangsdose, multimediadose durchgangsdose, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Durchgangsdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Durchgangsdose, TWIN-Stichdose, Universaldose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,08*
€ 7,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,30*
€ 7,79*
37 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,39*
€ 7,88*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 9,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.