Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 18V 36W 18VDC 2A 39VA Kurzschlussf IP44 SZU99-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing SZU 99-06 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 39 W Weiß
Axing SZU 99-06 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 39 W Weiß
Axing SZU 99-06 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 39 W Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D742D10
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SZU09906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
gleichstromversorgung
Gleichstromversorgung 18V 36W 18VDC 2A 39VA Kurzschlussf IP44 SZU99-06
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
18 - 18 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
18 - 18 V
Breite:
1350 mm
Einbaubreite:
1350 mm
Einbauhöhe:
460 mm
Höhe:
460 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
36 W
Leistungsaufnahme:
39 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
18 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
650 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,56*
€ 48,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,59*
€ 60,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,69*
€ 65,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.