Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 22kVA 3ph L4m 1f 22kWLadep IP54 240x516x166mm Wandmont TYP2LADESTATIONKEBA22KWSTECKD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D743J11
Hersteller:
     FENECON
Herst.-Nr.:
     FEM382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Wallbox 22kVA 3ph L4m 1f 22kWLadep IP54 240x516x166mm Wandmont TYP2LADESTATIONKEBA22KWSTECKD
Weitere Informationen:
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladepunkte:
1
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Breite:
240 mm
Höhe:
516 mm
Länge des Ladekabels:
4 m
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Montageart:
Wandmontage
Nennanschlussleistung:
22 kW
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
166 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 903,01*
€ 1.025,87*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.036,92*
€ 1.170,06*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,87*
€ 1.220,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,13*
€ 1.200,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,16*
€ 1.152,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,02*
€ 1.119,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,01*
€ 1.074,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.