Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 11kVA 3ph L4m 1f 11kWLadep IP44 Wandmont TYP2LADESTATIONECHARGEHARDYBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D743J14
Hersteller:
     FENECON
Herst.-Nr.:
     FEM391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Wallbox 11kVA 3ph L4m 1f 11kWLadep IP44 Wandmont TYP2LADESTATIONECHARGEHARDYBAR
Weitere Informationen:
Anzahl der Ladepunkte:
1
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Länge des Ladekabels:
4 m
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Montageart:
Wandmontage
Nennanschlussleistung:
11 kW
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 751,31*
€ 858,44*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 862,82*
€ 984,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,44*
€ 1.021,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,73*
€ 1.009,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,71*
€ 967,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,24*
€ 936,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,31*
€ 894,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.