Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP67 Ø40mm 20-26mm lgr hfr geschl IMT36184


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M40, Durchmesser 20 bis 26
Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M40, Durchmesser 20 bis 26
Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M40, Durchmesser 20 bis 26
Artikel-Nr.:
     262-D747H37
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     IMT36184
EAN/GTIN:
     3606480163838
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Kabeleinsteckstutzen IP67 Ø40mm 20-26mm lgr hfr geschl IMT36184
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
20 - 26 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
1 - 4 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
40 mm mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Leitungseinführung, Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,0164*
€ 2,6964*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,75*
25
Frei Haus
ab € 2,0772*
€ 2,7772*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,1264*
€ 2,8464*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 2,2907*
€ 3,0407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0407*
€ 3,61843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9207*
€ 3,47563
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7607*
€ 3,28523
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2907*
€ 2,72593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 76,0175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.