Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø225mm 400V 960cbmh 0,6W 60°C AMD225/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D748D34
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02244
EAN/GTIN:
     4010184022442
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø225mm 400V 960cbmh 0,6W 60°C AMD225/4
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
400 V
Durchmesser Gehäuse:
227 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
225 mm
Leistungsaufnahme:
0.6 kW
Luftmenge unbelastet:
960 m³/h
Länge:
300 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 446,00*
€ 531,39*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,25*
€ 534,00*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,51*
€ 536,79*
Frei Haus
ab € 479,92*
€ 558,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 558,76*
€ 648,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,88*
€ 772,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,13*
€ 767,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,82*
€ 735,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,00*
€ 710,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,76*
€ 664,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.