Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø250mm 230V 1076cbmh 0,123W 60°C RREC250A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios RREC250A EC-Radial- RR EC 250 A Rohrventilator DN250, 1 230V 50-60 Hz
Helios RREC250A EC-Radial- RR EC 250 A Rohrventilator DN250, 1 230V 50-60 Hz
Artikel-Nr.:
     262-D748D73
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06122
EAN/GTIN:
     4010184061229
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Rohrventilator Ø250mm 230V 1076cbmh 0,123W 60°C RREC250A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
345 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
250 mm
Leistungsaufnahme:
0.123 kW
Luftmenge unbelastet:
1076 m³/h
Länge:
228 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 284,45*
€ 348,32*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 295,53*
€ 354,93*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,65*
€ 361,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 305,95*
€ 365,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 345,20*
€ 413,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,01*
€ 491,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,33*
€ 484,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,00*
€ 470,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,04*
€ 454,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,20*
€ 410,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.