Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø250mm 230V 1250cbmh 0,15W 50°C SVSEC250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D748D76
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Rohrventilator Ø250mm 230V 1250cbmh 0,15W 50°C SVSEC250
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
250 mm
Leistungsaufnahme:
0.15 kW
Luftmenge unbelastet:
1250 m³/h
Länge:
392 mm
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,24*
€ 793,14*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 730,50*
€ 866,21*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,33*
€ 886,38*
Frei Haus
ab € 786,58*
€ 903,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 876,22*
€ 1.004,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,40*
€ 1.195,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,50*
€ 1.183,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,93*
€ 1.132,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,59*
€ 1.096,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,22*
€ 1.042,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.