Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø160mm 230V 540cbmh 0,12W 60°C SBEC160A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D748D82
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06136
EAN/GTIN:
     4010184061366
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø160mm 230V 540cbmh 0,12W 60°C SBEC160A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einschubende
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
160 mm
Leistungsaufnahme:
0.12 kW
Luftmenge unbelastet:
540 m³/h
Länge:
400 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,54*
€ 606,88*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 575,44*
€ 652,93*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,19*
€ 668,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 601,11*
€ 681,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 682,77*
€ 772,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,56*
€ 919,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,13*
€ 915,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,29*
€ 882,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,32*
€ 853,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,77*
€ 812,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.