Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø200mm 230V 910cbmh 0,12W 60°C SBEC200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D748D83
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø200mm 230V 910cbmh 0,12W 60°C SBEC200A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einschubende
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
200 mm
Leistungsaufnahme:
0.12 kW
Luftmenge unbelastet:
910 m³/h
Länge:
616 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP57
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,42*
€ 780,85*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 726,96*
€ 853,08*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,69*
€ 875,76*
Frei Haus
ab € 785,86*
€ 893,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 877,73*
€ 996,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,97*
€ 1.186,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,59*
€ 1.177,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,82*
€ 1.092,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,90*
€ 1.063,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,73*
€ 1.044,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.